Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKY45
Cod. Produttore
ZCKY45
Cod. EAN
3666916038659

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: Leva a rullo termoplastico
  • Movimento testa: Rotatorio
  • Attuazione contatto: Camma 30°
  • Approccio: Laterale
  • Temp. esercizio: -25…70 °C
  • Temp. conservazione: -40…70 °C
  • Compatibilità: XCKJ, XCKM, XCKL, XCKS
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Leva per finecorsa realizzata in materiale metallico resistente, progettata per garantire un funzionamento affidabile e preciso nei sistemi di interruzione meccanica. Questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo accurato del movimento, assicurando durata e stabilità nel tempo. La struttura robusta e la finitura ottimizzata ne facilitano l’installazione e la manutenzione, rendendola una soluzione efficiente per il comando di fine corsa in impianti elettrici e macchinari automatizzati.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard