Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKY415
Cod. Produttore
ZCKY415
Cod. EAN
3666916038758

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Temperatura operativa: 10…120 °C
  • Tipo operatore: Leva a rullo termoplastica
  • Movimento testa: Rotatorio
  • Azionamento: Camma 30°
  • Tipo approccio: Laterale
  • Compatibilità: XCKL, XCKS, XCKJ, XCKM
  • Peso confezione: 24 g

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Leva per finecorsa progettata per garantire un controllo preciso e affidabile nei sistemi di interruzione elettrica. Realizzata in materiale metallico resistente, assicura durata e stabilità nelle applicazioni industriali. Ideale per l'uso con dispositivi di comando e sicurezza, facilita l'attivazione meccanica del finecorsa, contribuendo a proteggere impianti e macchinari da movimenti eccessivi. La sua struttura compatta e funzionale permette un montaggio semplice e un funzionamento efficace anche in spazi ridotti.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard