›

LEVA PER FINECORSA

Cod. Rexel TEZCKY41
Cod. Produttore ZCKY41
Cod. EAN 3666916088456

Informazioni principali

  • Tipo operatore: leva a rullo
  • Movimento testa: rotatorio
  • Approccio: laterale
  • Attuazione: cam 30°
  • Temperatura uso: -25…70 °C
  • Temperatura bassa: -40…70 °C
  • Compatibilità: XCKS, XCKL, XCKM, XCKJ
  • Serie: Limit switches XC Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La leva standard xc OsiSense di Schneider Electric in formato EN 50041 industriale ha una leva a rullo di lunghezza variabile.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard

LEVA PER FINECORSA
€ 6,76 x 1 pz.
(pz.)