Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKY39
Cod. Produttore
ZCKY39
Cod. EAN
3666916038765

Informazioni di prodotto

  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Tipo di operatore: Leva a rullo elastomerico
  • Diametro rullo: 50 mm
  • Movimento testa: Rotatorio
  • Compatibilità prodotto: XCKL, XCKS, XCKM
  • Attuazione commutatore: Camma 30°
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Leva per finecorsa robusta e affidabile, progettata per l'impiego con interruttori di posizione della serie XC Standard. Realizzata con materiali resistenti, garantisce precisione nel controllo dei movimenti meccanici e sicurezza nelle applicazioni industriali. Ideale per il monitoraggio e l'arresto di macchinari elettrici, assicura una lunga durata e un funzionamento stabile anche in ambienti impegnativi.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard