Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKY31
Cod. Produttore
ZCKY31
Cod. EAN
3666916088463

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Leva finecorsa
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Materiale: Termoplastico
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Temperatura stoccaggio: -40…70 °C
  • Movimento: Rotatorio
  • Azione commutazione: Cam 30°
  • Apertura positiva: Presente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Leva per finecorsa realizzata in materiale metallico resistente, progettata per l'uso con interruttori di posizione della serie XC Standard. Questo componente garantisce un funzionamento preciso e affidabile nel controllo dei movimenti meccanici, assicurando un arresto sicuro e puntuale nelle applicazioni elettriche industriali. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono ideale per installazioni che richiedono durata e performance costanti nel tempo.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard