Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKY18
Cod. Produttore
ZCKY18
Cod. EAN
3666916038819

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: Leva a rotella
  • Compatibilità: XCKJ
  • Movimento testa: Rotatorio
  • Attuazione: Cam 30°
  • Apertura positiva: Inclusa
  • Temperatura operativa: 10…120 °C
  • Materiale: Termoplastico
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La leva per finecorsa TEZCKY18 è un componente essenziale per il controllo preciso dei dispositivi elettrici. Realizzata in materiale di alta qualità, questa leva a rotella offre affidabilità e durata nel tempo. Progettata per l'uso con interruttori di finecorsa, garantisce un funzionamento fluido e sicuro. Con il suo design funzionale, la TEZCKY18 si integra perfettamente in qualsiasi applicazione industriale, migliorando l'efficienza operativa e la sicurezza.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard