Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKY17
Cod. Produttore
ZCKY17
Cod. EAN
3666916038826

Informazioni di prodotto

  • Tipo leva: rotante con rullo
  • Montaggio: cuscinetto a sfera acciaio
  • Compatibilità: XCKL, XCKS, XCKM
  • Azionamento: camma 30°
  • Ritorno: a molla
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Temperatura stoccaggio: -40…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Leva per finecorsa in metallo progettata per l'uso con interruttori di posizione della serie XC Standard. Realizzata per garantire precisione e affidabilità nel controllo dei movimenti meccanici, questa leva assicura un funzionamento stabile e duraturo nei sistemi di automazione industriale. La sua struttura robusta permette un montaggio semplice e sicuro, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo accurato della fine corsa.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard