Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKY14
Cod. Produttore
ZCKY14
Cod. EAN
3666916038864

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: leva con rullo
  • Movimento testa: girevole
  • Azione contatto: camma 30°
  • Montaggio: cuscinetto a sfera
  • Temperatura uso: -25…70 °C
  • Compatibilità: XCKJ
  • Ambiente: standard, alta e bassa T
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. La leva per finecorsa fornisce l'azionamento del selettore tramite 30° camma con manovra positiva di apertura. La leva con rullo con ritorno a molla in acciaio (montaggio su cuscinetto a sfera) supporta l'avvicinamento laterale e l'azionamento del selettore tramite 30° camma. Il movimento della testa operativa è girevole. La leva del selettore con testa girevole è in acciaio. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa della gamma XCKJ. La testa associata è ZCKE05. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard