›

LEVA PER FINECORSA

Cod. Rexel TEZCKY11
Cod. Produttore ZCKY11
Cod. EAN 3666916088470

Informazioni principali

  • Tipo leva: Rullo termoplastico
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Temperatura bassa: -40…70 °C
  • Apertura positiva: Presente
  • Tipo di movimento: Rotatorio
  • Attuatore: Leva a rullo con molla
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tipo di approccio: Laterale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La leva standard xc OsiSense di Schneider Electric in formato EN 50041 industriale ha una leva a rullo in termoplastica.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard

LEVA PER FINECORSA
€ 5,47 x 1 pz.
(pz.)