Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCRZ902
Cod. Produttore
XCRZ902
Cod. EAN
3666916039182

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: Leva a rullo inox
  • Movimento testa: Rotatorio
  • Approccio: Laterale
  • Compatibilità: XCRT
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C
  • Materiale: Acciaio inox
  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Leva per finecorsa progettata per applicazioni di controllo e sicurezza in impianti elettrici industriali. Realizzata con materiali resistenti e componenti di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per il comando e l’interruzione del circuito in posizioni meccaniche specifiche, assicura precisione e robustezza nelle operazioni di fine corsa. La struttura compatta e il design funzionale la rendono adatta a diversi ambienti di lavoro, offrendo prestazioni costanti anche in condizioni gravose. Compatibile con sistemi di automazione e controllo standard, è un componente essenziale per la gestione sicura e efficiente dei processi industriali.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

OsiSense XC Special format