Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCRZ901
Cod. Produttore
XCRZ901
Cod. EAN
3666916039199

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: Leva a rotella zincata
  • Movimento testa: Rotatorio
  • Approccio: Laterale
  • Compatibilità prodotto: XCRT
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La leva per finecorsa TEXCRZ901, parte della prestigiosa famiglia OsiSense XC Special, è progettata per garantire un funzionamento preciso e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, questa leva a rotella offre una risposta rapida e un'ottima durata nel tempo. La sua costruzione robusta e il design ergonomico la rendono ideale per applicazioni industriali. Con TEXCRZ901, ogni operazione sarà più semplice e sicura, assicurando prestazioni elevate in ogni situazione.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

OsiSense XC Special format