Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCRZ04
Cod. Produttore
XCRZ04
Cod. EAN
3666916039229

Informazioni di prodotto

  • Tipo leva: asta quadrata 6 mm
  • Lunghezza leva: 300 mm
  • Movimento testa: rotatorio
  • Attuazione: da parte mobile
  • Approccio: laterale
  • Apertura positiva: inclusa
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Serie: OsiSense XC Special format

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La leva per finecorsa TEXCRZ04 è un elemento essenziale per il controllo e la sicurezza nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua esecuzione ad asta consente un'installazione semplice e una manovrabilità ottimale. Progettata per l'uso in applicazioni industriali, questa leva si integra perfettamente nei sistemi di automazione, offrendo prestazioni elevate e precisione. Un componente ideale per ogni progetto elettrico.

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Serie

OsiSense XC Special format