Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCRZ03
Cod. Produttore
XCRZ03
Cod. EAN
3666916039243

Informazioni di prodotto

  • Tipo: leva finecorsa
  • Materiale: asta quadrata acciaio
  • Lunghezza asta: 200 mm
  • Compatibilità: XCKMR, XCKVR, XCRB, XCRA
  • Movimento operatore: rotatorio
  • Azione commutazione: da qualsiasi parte mobile
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C
  • Serie: OsiSense XC Special format

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La leva per finecorsa TEXCRZ03 è un componente essenziale per il controllo preciso delle macchine. Realizzata con materiali di alta qualità, questa leva ad asta offre una robustezza e una durata eccezionali. Il design ergonomico garantisce un'operazione fluida e intuitiva, rendendola ideale per una varietà di applicazioni industriali. Con la sua affidabilità, la leva TEXCRZ03 si integra perfettamente nei sistemi di automazione, assicurando prestazioni elevate in ogni situazione.

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Serie

OsiSense XC Special format