Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCY54
Cod. Produttore
ZCY54
Cod. EAN
3666916088319

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Leva astata quadrata
  • Materiale: Acciaio
  • Lunghezza asta: 125 mm
  • Movimento: Rotatorio
  • Ritorno: Con molla
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Tipo di approccio: Laterale
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Presentiamo la leva astata quadrata in acciaio per interruttori di fine corsa. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni affidabili. La leva ad asta è progettata per un'azione precisa e reattiva, rendendola ideale per applicazioni industriali. Con il suo design robusto e funzionale, si integra perfettamente in vari sistemi di controllo. Scopri la versatilità e l'affidabilità di questo componente essenziale per il tuo impianto elettrico.

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Serie

Limit switches XC Standard