›

LEVA ASTA CIL PLASTICA

Cod. Rexel TEZCY59
Cod. Produttore ZCY59
Cod. EAN 3666916038239

Informazioni principali

  • Tipo operatore: Leva asticil plastica
  • Materiale: Termoplastico
  • Diametro asta: 6 mm
  • Lunghezza asta: 200 mm
  • Movimento: Rotatorio
  • Approccio: Laterale
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La leva asticil in plastica TEZCY59 è un componente essenziale per gli interruttori di fine corsa della gamma XC Standard. Realizzata in resistente plastica, offre durabilità e affidabilità nel tempo. Questa leva ad asta è progettata per garantire un'operatività fluida e precisa, rendendola ideale per applicazioni industriali. Con il suo design funzionale, la leva TEZCY59 si integra perfettamente in vari sistemi, assicurando prestazioni elevate e una facile installazione.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Serie

Limit switches XC Standard

LEVA ASTA CIL PLASTICA
€ 4,51 x 1 pz.
(pz.)