Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCY55
Cod. Produttore
ZCY55
Cod. EAN
3666916088302

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: Leva asta fibra vetro
  • Dimensioni asta: 3 mm ø, 125 mm L
  • Movimento testa: Rotatorio
  • Approccio: Laterale
  • Compatibilità: XCKD, XCMD, XCKT, XCKP
  • Temperatura uso: -25…70 °C
  • Temperatura stoccaggio: -40…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Leva asta cilindrica realizzata in fibra di vetro, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. Questo componente è progettato per offrire affidabilità e prestazioni elevate in ambienti industriali, garantendo un funzionamento preciso e sicuro. La fibra di vetro conferisce leggerezza e robustezza, rendendo la leva adatta a condizioni di lavoro impegnative e prolungate. Perfetta per l'integrazione in sistemi di comando elettrico, assicura una lunga durata nel tempo mantenendo stabilità e resistenza agli agenti esterni.

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Serie

Limit switches XC Standard