Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCY53
Cod. Produttore
ZCY53
Cod. EAN
3666916088326

Informazioni di prodotto

  • Tipo: leva asticella metallica
  • Materiale: acciaio tondo 3 mm
  • Lunghezza: 125 mm
  • Movimento: rotatorio
  • Tipo di ritorno: molla
  • Compatibilità: XCKP, XCMD, XCKT, XCKD
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La leva astacil acc TEZCY53 è un elemento fondamentale per l'azionamento in applicazioni elettriche. Progettata per garantire prestazioni affidabili, questa leva ad asta è ideale per i tuoi sistemi di controllo. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La sua compatibilità con interruttori di fine corsa standard la rende una scelta versatile per vari progetti. Scegli TEZCY53 per un funzionamento fluido e preciso nelle tue installazioni elettriche.

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Serie

Limit switches XC Standard