Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCY71
Cod. Produttore
ZCY71
Cod. EAN
3666916088272

Informazioni di prodotto

  • Tipo leva: 2 piste
  • Compatibilità: XCKP, XCKD, XCMD, XCKT
  • Movimento: Rotary
  • Tipo operatore: Braccio forchetta con rulli
  • Numero piste: 28-32 mm
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Ambiente: Standard
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La leva a lira TEZCY71 è un elemento essenziale per il controllo preciso nei sistemi elettrici. Progettata per l'uso con interruttori di fine corsa, questa leva a 2 piste garantisce un funzionamento affidabile e duraturo. Realizzata con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua compatibilità con vari sistemi la rende una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. Sperimenta l'efficienza e l'affidabilità con la leva a lira TEZCY71.

Tipologia di azionamento

Altro

Serie

Limit switches XC Standard