Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCY61
Cod. Produttore
ZCY61
Cod. EAN
3666916088296

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: Braccio forchettato
  • Movimento testina: Rotatorio
  • Compatibilità: XCKT, XCMD, XCKP, XCKD
  • Piste: 2 piste, 21-39 mm
  • Tipo approccio: Laterale
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Attuazione: Camma specifica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La leva a lira TEZCY61 è un componente essenziale per il controllo preciso nei sistemi elettrici. Progettata per garantire un funzionamento affidabile, questa leva è realizzata con materiali di alta qualità, offrendo resistenza e durabilità. La sua compatibilità con gli interruttori di fine corsa XC Standard la rende una scelta versatile per diverse applicazioni. Con un design ergonomico, la TEZCY61 assicura un'operazione fluida e intuitiva, perfetta per professionisti e appassionati nel settore elettrico.

Tipologia di azionamento

Altro

Serie

Limit switches XC Standard