Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CSY244410R50
Cod. Produttore
2CSY244410R5000
Cod. EAN
8012542513650

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 12-24 V AC/DC
  • Relè: 4A @ 24 V AC/DC
  • Interfaccia: KNX bus
  • LED bicolore: rosso-verde
  • Ingressi: 1 per card-holder esterno
  • Programmazione: ABB Access Control
  • Serie: Access Control Zenit
  • Montaggio: incasso standard UK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il lettore transponder TR/U 1.1.ZW è un dispositivo di alta qualità progettato per il controllo accessi nell'ambito dell'automazione KNX. Caratterizzato da un design elegante e moderno nel colore bianco champagne, garantisce un'integrazione armoniosa in qualsiasi ambiente. Questo lettore transponder assicura un funzionamento affidabile e conforme alle normative europee RoHS e RED, offrendo sicurezza e compatibilità con sistemi di building automation. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, rappresenta una soluzione efficace per la gestione degli accessi tramite tecnologia transponder. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: The "transponder reader" is a flush-mounting device for British Standard wall boxes, designed to realize access control systems with a communication support based on KNX bus. It is equipped with one relay (4A @24 V AC/DC) and one input to be used for connecting external conventional card-holder (e.g. Zenit wiring accessories card-holder). The output can be programmed in three different ways: "Linked to access control", receiving in this case switching commands from the device itself (according to transponder card validation); being a standard KNX Switch actuator output, able to be controlled by every KNX standard devices; "linked to card-holder", that means that the relay is switched according to closing/opening internal input contact available on transponder reader. The bicolor (red-green) LED placed on the front of the device allow you to monitor device operation and can be also switched ON/OFF in the proper color according to KNX telegram (for example for DND/MUR purposes). The transponder reader can be configured with ABB Access control software in order to behave as transponder programming device. The transponder reader requires a 12...24 V AC/DC external power supply to ensure its operation even with bus voltage failure.

composizione

Elemento base

Tipologia

Altro

tipo di alimentazione elettrica

Integrato

Serie

Access Control Zenit

Produttore

ABB

Lettore transponder TR/U 1.1.ZW controllo accessi KNX bianco