Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CSKK5000C
Cod. Produttore
2CSKK5000C
Cod. EAN
8012542263753

Informazioni di prodotto

  • Relè bistabili: 8 A, 250 Vac
  • Ingressi: 3 senza tensione
  • Tensione scansione: 5 Vdc generata
  • LED segnalazione: 4 frontali
  • Alimentazione ausiliaria: 10...32 Vdc / 12...24 Vac
  • Funziona senza tensione KNX: sì
  • Certificazioni: CE, RoHS, EMC
  • Serie: Access Control Chiara

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Lettore transponder della serie Chiara progettato per il controllo accessi elettrico, caratterizzato da un design essenziale e funzionale. Questo dispositivo consente la lettura di tessere transponder per gestire in modo sicuro e affidabile l'accesso a edifici o aree protette. Il lettore si integra perfettamente con sistemi di automazione e controllo, offrendo una soluzione compatta e di facile installazione. La finitura bianca e il simbolo identificativo rendono immediata l'interazione con l'utente, garantendo praticità e sicurezza nell'utilizzo quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: The device is equipped with two bistable relays (8 A, 250 Vac), and three voltage-free, non-optically insulated inputs; the 5-Vdc scanning voltage is generated by the device itself. The transponder reader has on the front four LEDs for signaling indications. It requires a 10...32Vdc/12...24Vac auxiliary power supply to ensure its operation even in case of KNX voltage failure.

composizione

Elemento base

Tipologia

Altro

tipo di alimentazione elettrica

Sistema bus

adatto per sistema di bus

2 fili

Serie

Access Control Chiara

Produttore

ABB

Lettore transponder LT/U 1.1.CH compatto per controllo accessi