Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED432710BOX1
Cod. Produttore
LED432710BOX1
Cod. EAN
4058075432710

Informazioni di prodotto

LED SLIM LINE R7S 7W 827 Clear R7s

Documentazione tecnica

Vantaggi del prodotto
  • Dimensioni particolarmente compatte
  • Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard)
  • Lunga durata media fino a 15.000 ore
  • Tre anni di garanzia
  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
  • Caratteristiche del prodotto
  • Alternativa LED per lampade convenzionali R7s
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante
  • Aree di applicazione
  • Illuminazione generale per temperature di ambiente dai -20 al +40 °C
  • Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti
  • tensione nominale

    220 V

    corrente nominale

    45

    fattore di potenza

    0.50

    tipo di tensione

    AC

    flusso luminoso effettivo

    806

    efficienza luminosa della lampada

    134

    grado di resa del colore

    80-89 (classe 1B)

    forma della lampada

    EV020004

    esecuzione vetro/copertura

    chiaro

    colore della luce secondo EN 12464-1

    caldo <3300 K

    base

    R7s

    colore

    Bianco

    colore della scatola

    bianco

    angolo di irraggiamento

    300

    diametro

    20.0 mm

    lunghezza

    78.0 mm

    grado di protezione (IP)

    IP20

    classe di efficienza energetica

    A++

    consumo energetico ponderato in 1.000 ore

    6 kWh

    durata di vita nominale media

    15000 h

    Serie

    LED_SLIM_LINE_R7S

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    LESLIM7860 6W/827 230V R7S FS1