Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUFZ01
Cod. Produttore
XUFZ01
Cod. EAN
3666916062340

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: XUFS2020, XUFN35301, XUFN1.30
  • Sistema di rilevamento: Thru beam
  • Tipo linea di vista: Assiale
  • Peso netto: 0,005 kg
  • Quantità per set: 2 pezzi
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Dimensioni confezione: 0,6x0,6x2,0 cm
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. La lente serve per aumentare la distanza di rilevamento. Lente con sistema di rilevamento a sbarramento e linea di vista assiale. È adatto per fibre con raccordo terminale filettato. Peso: 0,005 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. È compatibile con i sensori XUFS2020, XUFN35301 e XUFN1,30.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Photoelectric sensors XU