Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKX 210 4
Cod. Produttore
KX 210 4
Cod. EAN
7320500199992

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Lente per lampade spia
  • Colore: Bianco
  • Serie: KA1
  • Materiale: Leghe di rame con piombo
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Testa lampada spia modulare
  • Tipo: Modulare
  • Illuminazione: Illuminata

Documentazione tecnica

Lente per lampade spia di colore bianco, progettata per garantire una perfetta diffusione della luce e un'installazione semplice e sicura. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e performance costanti. Compatibile con diversi modelli di lampade spia, rappresenta una soluzione funzionale per il controllo visivo degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: KA1-8035 Modular Lens - Lens for Pilot Light - Pilot Light head - White - Illuminated

larghezza

30 mm

altezza

30 mm

colore della lente

Bianco

diametro

0,03 mm

Tipologia costruttiva

Alto

forma della lente

Tondo

Serie

KA1

Produttore

ABB

Lente modulare per lampade spia bianca alta qualità per impianti elettrici