› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Lente di diffusione KA1-8005 per luce pilota, alta qualità, impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABKX 862 2
Cod. Produttore KX 862 2
Cod. EAN 7320500197356

Informazioni principali

  • Descrizione: Lente di diffusione
  • Tipo: KA1-8005
  • Applicazione: Per spia luminosa
  • Serie: KA1
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Leghe di rame con piombo
  • Uso: Dispositivi pilot
  • Certificazioni: EN IEC 60947-1, -5, -7

Descrizione del prodotto

Lente di diffusione progettata per applicazioni elettriche, ideale per migliorare la distribuzione della luce in impianti di illuminazione. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Questo componente è fondamentale per ottimizzare l’efficienza luminosa e assicurare un’illuminazione uniforme, contribuendo a creare ambienti sicuri e funzionali. La lente si integra facilmente con dispositivi elettrici, offrendo prestazioni affidabili e costanti. Descrizione del produttore: KA1-8005 Lens - Light Diffusing for Pilot Light

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

45 mm

diametro

0,05 mm

forma della lente

Tondo

Serie

KA1

Lente di diffusione KA1-8005 per luce pilota, alta qualità, impianti elettrici