›

LEITUNG,DOSE GE.

Cod. Rexel SK6020664
Cod. Produttore 6020664

Informazioni principali

  • Serie: DOL-1208-G05MF
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 25 A
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Protezione: IP20
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazioni: Civili e industriali
  • Montaggio: Facile e compatibile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale DOL-1208-G05MF progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è fondamentale per la protezione contro le correnti di dispersione, contribuendo a prevenire incidenti elettrici e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni civili e industriali, offre una risposta rapida e precisa alle anomalie elettriche, migliorando la sicurezza complessiva dell’impianto. La sua installazione è semplice e compatibile con diversi sistemi elettrici.
LEITUNG,DOSE GE.