Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 714 7
Cod. Produttore
KV 714 7
Cod. EAN
7320500317280

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Plastica
  • Tipo: Legenda per arresto emergenza
  • Colore: Laminato giallo
  • Compatibilità: Scatole MEP
  • Serie: MA6
  • Conformità: RoHS II
  • Applicazione: Dispositivi di comando
  • Resistenza: Alta durabilità

Documentazione tecnica

Custodia in plastica resistente progettata per applicazioni elettriche, garantisce protezione e durata nel tempo. Ideale per l'installazione sicura di componenti elettrici, offre un design funzionale che facilita il montaggio e l'accesso. La struttura in materiale plastico assicura isolamento e sicurezza, rendendo questo prodotto adatto a diverse esigenze nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Legend plate for emergency stop for plastic MEP enclosures, yellow laminate

colore

Giallo

forma

Ovale

adatto per pulsante

adatto per pulsante luminoso

adatto per segnalatore luminoso

adatto per pulsante a fungo

adatto per luce segnaletica

adatto per selettore

Serie

MA6

Produttore

ABB

Legend plate plastica gialla per pulsante emergenza custodia MEP elettrico