Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKX 949 7
Cod. Produttore
KX 949 7
Cod. EAN
7320500240045

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 29,6x44,5 mm
  • Funzione: Legenda per potenziometro
  • Materiale: Placca per potenziometro
  • Serie: Accessories
  • Compatibilità: Potenziometri SIM
  • Conformità: RoHS II conforme
  • Applicazione: Segnalazione scala
  • Tipo: Accessorio per dispositivi comando

Documentazione tecnica

TARG-POT-SIM è un componente elettrico progettato per il controllo preciso della potenza tramite potenziometri. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono regolazioni affidabili e accurate, garantendo prestazioni stabili e durature. La sua costruzione è studiata per integrarsi facilmente in impianti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per la gestione della regolazione elettrica. La qualità dei materiali utilizzati assicura resistenza e lunga durata nel tempo, rendendo TARG-POT-SIM una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Legend plate for potentiometer, 29,6x44,5mm, scale

colore

Altro

adatto per pulsante

adatto per pulsante luminoso

adatto per segnalatore luminoso

adatto per pulsante a fungo

adatto per luce segnaletica

adatto per selettore

Serie

Accessories

Produttore

ABB

Legend plate per potenziometro 29,6x44,5mm scala per controllo potenza elettrica