Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSPOT4830
Cod. Produttore
SPOT4830
Cod. EAN
4058075000124

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 4,50 W
  • Tensione: 220…240 V
  • Ampiezza fascio luminoso: 36 °
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Descrizione del produttore: Il LEDVANCE SPOT LED da 4,50 W con temperatura colore di 3000 K offre una luce calda e accogliente ideale per ambienti interni. Questo spot LED garantisce un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, perfetta per valorizzare gli spazi con un'illuminazione direzionale di qualità. La sua potenza contenuta e la tonalità di luce lo rendono adatto a creare atmosfere confortevoli in abitazioni, uffici e negozi, assicurando durata e affidabilità tipiche delle soluzioni LED moderne.

    potenza della lampada

    4,50 W

    tensione nominale

    220…240 V

    angolo di irraggiamento

    36 °

    temperatura del colore

    3000 K

    prodotto Sustainable

    Si