Descrizione del prodotto
Lampada LED T8 con attacco EM e tecnologia ZigBee integrata, potenza di 23 watt e temperatura colore 4000K (luce naturale). Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti professionali e commerciali. Assicura un risparmio energetico significativo rispetto alle lampade tradizionali, con una durata prolungata nel tempo. Compatibile con sistemi di controllo smart grazie alla connettività ZigBee, offre comfort e flessibilità nella gestione dell'illuminazione. La temperatura colore 840 favorisce un ambiente luminoso e confortevole, adatto a diverse applicazioni elettriche e di illuminazione. Descrizione del produttore: LED tube T8 EM with ballast and starter, power 23W, color temperature 4000K (neutral white), length 1500 mm. Designed for efficient and long-lasting lighting solutions in commercial and industrial environments, this LED tube offers high luminous efficacy and energy savings. It is compatible with existing electromagnetic ballasts, ensuring easy retrofit without rewiring. The durable construction guarantees reliable performance and reduced maintenance costs. Ideal for replacing traditional fluorescent tubes while enhancing light quality and reducing energy consumption.