Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSST8V18865G2
Cod. Produttore
ST8V18865G2
Cod. EAN
4058075611658

Informazioni di prodotto

Tubo LED T8 EM VAL 600 con consumo di soli 6,6W, ideale per sostituire lampade fluorescenti T8 con alimentatori elettromagnetici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice senza ricablare
  • Compatibile con alimentatori tradizionali e a basse perdite
  • Elevata resistenza ai carichi di commutazione
  • Funzionamento affidabile anche a basse temperature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico fino al 68%
  • Accensione istantanea, ideale con sensori di presenza
  • Illuminazione uniforme e senza sfarfallio
  • Privo di mercurio e conforme a norme RoHS
Descrizione del produttore: Tubi LED economici per alimentatori elettromagnetici (CCG). Caratteristiche prodotto: Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Comando singolo e in tandem sull'alimentatore convenzionale (versione 0,6 m). Tubo in vetro. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Illuminazione uniforme. Grado di protezione: IP20. Vantaggi prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Risparmio energetico fino al 68% (rispetto alla lampada fluorescente T8 con CCG). Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza. Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione. Funziona anche a temperature basse. Aree applicative: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Corridoi, scalinate, parcheggi, garage. Industria. Magazzini. Celle frigorifere e depositi. Applicazioni domestiche. Supermercati e grandi magazzini. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatori a basse perdite e tradizionali.

colore

Bianco

attacco lampada

G13

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

26,7 mm

classe di efficienza energetica

E

efficienza luminosa della lampada

121 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

603 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Designazione della lampada

T8

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

800 lm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 220 V

corrente nominale

35 ... 35 mA

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

potenza della lampada

6,6 ... 6,6 W

flusso luminoso

800 ... 800 lm

Angolo del fascio luminoso

190 ... 190 GRADO

Serie

SubstiTUBE T8 EM VALUE

Produttore

Tubo LED T8 600mm 6,6W 6500K per alimentatori elettromagnetici risparmio energetico