Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVT8EM368403
Cod. Produttore
VT8EM368403
Cod. EAN
4099854754036

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 17,7 W
  • Lunghezza: 1200 mm
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo attacco: T8
  • Alimentatore: elettronico integrato
  • Serie: EM
  • Efficienza: risparmio energetico
  • Durata: lunga durata operativa
Lampada LED T8 con tensione di esercizio a 1200 V e potenza di 17,7 W, con resa luminosa caratterizzata da una temperatura di colore di 4000 K (840), ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e duratura in ambienti professionali e commerciali. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e un risparmio energetico significativo rispetto alle soluzioni tradizionali. Descrizione del produttore: LED tube T8 con alimentatore elettronico integrato, lunghezza 1200 mm e potenza di 17,7 watt. Offre una luce uniforme e di alta qualità con temperatura colore 4000K, ideale per ambienti professionali e commerciali. Progettato per sostituire i tubi fluorescenti tradizionali, garantisce un risparmio energetico significativo e una lunga durata operativa. Facile da installare, è adatto a impianti elettrici standard con attacco T8, assicurando efficienza e affidabilità nell’illuminazione.

Produttore

LEDTUBE T8 EM V 1200mm 17,7W 4000K per impianti professionali

€ 10,31 x 1 pz.
(pz.)