Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVT8EM368653
Cod. Produttore
VT8EM368653
Cod. EAN
4099854754050

Informazioni di prodotto

LED tube T8 con alimentatore elettronico integrato, ideale per sostituire i tubi fluorescenti tradizionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e integrato
  • Risparmio di tempo nell'installazione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico significativo con soli 17,7 watt
  • Luce naturale a 6500K per un ambiente confortevole e produttivo
  • Lunga durata operativa che riduce i costi di sostituzione
Descrizione del produttore: LED tube T8 con alimentatore elettronico integrato, lunghezza 1200 mm e potenza di 17,7 watt. Offre una luce naturale con temperatura colore 6500K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Progettato per sostituire i tubi fluorescenti tradizionali, garantisce un risparmio energetico significativo e una lunga durata operativa. Adatto per installazioni in uffici, negozi e spazi commerciali, assicura una luce uniforme e confortevole, migliorando l'ambiente di lavoro con prestazioni affidabili.

Produttore

LEDTUBE T8 EM V 1200 17.7W 865

€ 10,31 x 1 pz.
(pz.)