Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVT8EM368303
Cod. Produttore
VT8EM368303
Cod. EAN
4099854754012

Informazioni di prodotto

Il LEDTUBE T8 EM V 1200 17.7W 830 offre un'illuminazione efficiente e sostenibile, ideale per sostituire i tubi fluorescenti tradizionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e alimentatore integrato
  • Compatibilità con sistemi di emergenza
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con potenza di soli 17,7 W
  • Lunga durata del prodotto
  • Luce calda a 3000 K per un’atmosfera confortevole
Descrizione del produttore: LED tube T8 con alimentatore integrato, potenza di 17,7 W e temperatura colore 3000 K, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Ideale per sostituire i tubi fluorescenti tradizionali, offre un'elevata resa luminosa con un consumo ridotto di energia. Adatto per applicazioni in ambienti interni, assicura una lunga durata e una facile installazione grazie al design compatto e alla compatibilità con i sistemi di emergenza. La luce calda favorisce un'atmosfera accogliente e confortevole, rendendo questo LEDTUBE una soluzione affidabile e sostenibile per l'illuminazione professionale.

Produttore

LEDTUBE T8 EM V 1200 17.7W 830

€ 10,31 x 1 pz.
(pz.)