Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVT8EMUO368301
Cod. Produttore
VT8EMUO368301
Cod. EAN
4099854038327

Informazioni di prodotto

Il LEDTUBE T8 EM UO offre un’illuminazione efficiente e facile da installare, ideale per molteplici applicazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e sicura senza necessità di ricablare
  • Tubo in vetro resistente senza flessione
  • Compatibile con alimentatori tradizionali e a basse perdite

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico fino al 50% rispetto ai tubi fluorescenti T8
  • Accensione istantanea, perfetta con sensori di presenza
  • Funzionamento affidabile anche a basse temperature
Vantaggi del prodotto
  • Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
  • Risparmio energetico fino al 50% (rispetto al tubo fluorescente T8)
  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza
  • Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione
  • Funziona anche a temperature basse
  • Caratteristiche del prodotto
  • Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA
  • Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)
  • Tubo in vetro
  • Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati
  • Priva di mercurio e conforme a RoHS
  • Illuminazione uniforme
  • Grado di protezione: IP20
  • Aree di applicazione
  • Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C
  • Corridoi, scalinate, parcheggi, garage
  • Industria
  • Magazzini
  • Celle frigorifere e depositi
  • Applicazioni domestiche
  • Supermercati e grandi magazzini
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Adatto per funzionamento con alimentatori a basse perdite e tradizionali
  • Serie

    LED_TUBE_T8_EM_ULTRA_OUTPUT_V

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    LED TUBE T8 EM Ultra Output 1200 mm 20W 830 Illuminazione Industriale e Commerciale