Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT8EMUO368301
Cod. Produttore
PT8EMUO368301
Cod. EAN
4099854036774

Informazioni di prodotto

Il tubo LED T8 EM UO garantisce prestazioni elevate con un'installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Sostituzione rapida senza ricablare
  • Tubo in vetro infrangibile con protezione antischegge
  • Compatibile con alimentatori elettromagnetici (CCG)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico fino al 60%
  • Accensione istantanea ideale per sensori di presenza
  • Luce uniforme e bassa emissione di sfarfallio
Tubi LED con emissione luminosa extra elevata per alimentatore elettromagnetico (CCG) e rete AC, infrangibili . Caratteristiche del prodotto: Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1). Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare. Per un'illuminazione uniforme. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Grado di protezione: IP20. Vantaggi del prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Risparmio energetico fino al 60% (rispetto al tubo fluorescente T8). Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione. Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati. Funziona anche a temperature basse. Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50 °C. Illuminazione delle aree di produzione. Zone trafficate e corsie. Supermercati e grandi magazzini. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatori a basse perdite e tradizionali. Consulenza legale: Efficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi. Consigli per la sicurezza: Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.. Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. Non adatto per l'illuminazione di emergenza.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione..

Serie

LED_TUBE_T8_EM_ULTRA_OUTPUT_P

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LED TUBE T8 1200 mm 15.6W 830 Alta Emissione per Alimentatore Elettromagnetico Industria e Supermercati