Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSST8EMUOHB5884
Cod. Produttore
ST8EMUOHB588402
Cod. EAN
4099854258671

Informazioni di prodotto

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT HIGHBAY 1500 mm 22.1W 840
Descrizione del produttore: Tubi LED ad alte prestazioni per alimentatori elettromagnetici (CCG) e reti AC e per applicazioni High Bay. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA. Angolo del fascio stretto: 90°. Terminali ruotabili. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1). Marchio ENEC 10 VDE. Durata: fino a 75.000 h. Grado di protezione: IP20. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Vantaggi del prodotto: Livello di illuminamento molto elevato rispetto ai tubi LED standard. Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione. Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati. Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Risparmio energetico fino al 62 % (rispetto alla lampada fluorescente T8). Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza. Funziona anche a temperature basse. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50 °C. Depositi e magazzini (high bay).. Illuminazione delle aree di produzione. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Starter di ricambio per tubi LED. Consulenza legale: Efficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi. Consigli per la sicurezza: Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.. Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. Non adatto per l'illuminazione di emergenza.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione..

colore

Bianco

attacco lampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

28 mm

classe di efficienza energetica

B

efficienza luminosa della lampada

185 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

1514 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

75000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

23 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Distorsione Armonica Totale

11

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

T8

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

4100 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

B

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

105 ... 105 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

22,1 ... 22,1 W

flusso luminoso

4100 ... 4100 lm

Angolo del fascio luminoso

90 ... 90 GRADO

Serie

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT HIGHBAY