Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSST8EM308651
Cod. Produttore
ST8EM308651
Cod. EAN
4099854037498

Informazioni di prodotto

Il LEDTUBE T8 EM S 900 offre un'illuminazione efficiente e affidabile, ideale per installazioni professionali e ambienti industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida senza necessità di ricablare
  • Compatibile con alimentatori tradizionali e a basse perdite
  • Durata fino a 75.000 ore riduce interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico fino al 70% rispetto ai tubi fluorescenti T8
  • Accensione istantanea, ideale con sensori di presenza
  • Robusto tubo in vetro con protezione antischegge per ambienti alimentari
Vantaggi del prodotto
  • Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
  • Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET
  • Supporta l'implementazione dei concept HACCP dalla produzione alla presentazione
  • Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione
  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Risparmio energetico fino al 70% (rispetto al tubo fluorescente T8 )
  • Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza
  • Funziona anche a temperature basse
  • Caratteristiche del prodotto
  • Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA
  • Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)
  • Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare
  • Marchio ENEC 10 VDE
  • Funzionamento singolo e tandem su alimentatore convenzionale (versioni ≤0,9 m)
  • Durata: fino a 75.000 h
  • Grado di protezione: IP20
  • Priva di mercurio e conforme a RoHS
  • Aree di applicazione
  • Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50 °C
  • Illuminazione delle aree di produzione
  • Zone trafficate e corsie
  • Supermercati e grandi magazzini
  • Industria
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Adatto per funzionamento con alimentatori a basse perdite e tradizionali
  • Serie

    LED_TUBE_T8_EM_S

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    LED TUBE T8 EM S 900 mm 9.7W 865 tubo vetro antischegge industria alimentare supermercati