Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSST8EM368401
Cod. Produttore
ST8EM368401
Cod. EAN
4099854037597

Informazioni di prodotto

Lampada LED T8 EM da 12W, ideale per sostituire tubi fluorescenti tradizionali con efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida senza necessità di ricablare
  • Compatibile con alimentatori convenzionali e a basse perdite
  • Durata fino a 75.000 ore, riduce interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico fino al 70% rispetto ai tubi fluorescenti T8
  • Accensione istantanea, perfetta con sensori di presenza
  • Alta resistenza e sicurezza grazie al tubo in vetro con rivestimento PET antischegge
Vantaggi del prodotto
  • Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
  • Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET
  • Supporta l'implementazione dei concept HACCP dalla produzione alla presentazione
  • Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione
  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Risparmio energetico fino al 70% (rispetto al tubo fluorescente T8 )
  • Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza
  • Funziona anche a temperature basse
  • Caratteristiche del prodotto
  • Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA
  • Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)
  • Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare
  • Marchio ENEC 10 VDE
  • Funzionamento singolo e tandem su alimentatore convenzionale (versioni ≤0,9 m)
  • Durata: fino a 75.000 h
  • Grado di protezione: IP20
  • Priva di mercurio e conforme a RoHS
  • Aree di applicazione
  • Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50 °C
  • Illuminazione delle aree di produzione
  • Zone trafficate e corsie
  • Supermercati e grandi magazzini
  • Industria
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Adatto per funzionamento con alimentatori a basse perdite e tradizionali
  • Serie

    LED_TUBE_T8_EM_S

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    LED TUBE T8 EM S 1200 mm 12W 840 tubo vetro antischegge industria alimentare supermercati