Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT8EM588401
Cod. Produttore
PT8EM588401
Cod. EAN
4099854037139

Informazioni di prodotto

Questo LEDTUBE T8 EM offre vantaggi significativi per installatori e clienti finali.

Per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice senza ricablare
  • Tubo in vetro resistente e antischegge
  • Compatibile con alimentatori tradizionali e a basse perdite

Per il cliente finale:

  • Risparmio energetico fino al 66%
  • Accensione istantanea, ideale con sensori di presenza
  • Funzionamento affidabile anche a basse temperature

Documentazione tecnica

Vantaggi del prodotto
  • Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Risparmio energetico fino al 66 % (rispetto al tubo fluorescente T8)
  • Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza
  • Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione
  • Funziona anche a temperature basse
  • Caratteristiche del prodotto
  • Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA
  • Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)
  • Comando singolo e in tandem sull'alimentatore convenzionale (versione 0,6 m)
  • Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare
  • Priva di mercurio e conforme a RoHS
  • Illuminazione uniforme
  • Grado di protezione: IP20
  • Aree di applicazione
  • Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50 °C
  • Illuminazione delle aree di produzione
  • Zone trafficate e corsie
  • Supermercati e grandi magazzini
  • Industria
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Adatto per funzionamento con alimentatori a basse perdite e tradizionali
  • Serie

    LED_TUBE_T8_EM_P

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    LED TUBE T8 EM P 1500 mm 20W 840 tubo vetro antischegge illuminazione industriale e commerciale

    € 17,16 x 1 pz.
    (pz.)
    10 pz.
    Q.tà consigliata info