Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSET8EM188652
Cod. Produttore
ET8EM188652
Cod. EAN
4099854865169

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 8W
  • Temperatura colore: 6500K
  • Tipo: Tubo LED T8
  • Serie: EM ENTRY 600
  • Durata: Lunga
  • Applicazione: Commerciale/Industriale
  • Risparmio energetico: Alto
  • Compatibilità: Impianti esistenti
LEDtube T8 EM Entry 600 è una lampada LED tubolare da 8W con temperatura di colore 6500K (luce fredda). Progettata per sostituire i tradizionali tubi fluorescenti T8, offre un'illuminazione efficiente e duratura con un consumo energetico ridotto. Ideale per applicazioni in ambienti commerciali e industriali, garantisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità, migliorando la visibilità e riducendo i costi energetici. La tecnologia LED assicura una lunga durata e un funzionamento affidabile, rendendo questo prodotto una soluzione sostenibile e performante per l'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: LEDTUBE T8 EM ENTRY 600 è un tubo LED da 8 watt con temperatura di colore 6500K che garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme. Progettato per sostituire i tradizionali tubi fluorescenti T8, offre un notevole risparmio energetico e una lunga durata. Ideale per ambienti commerciali e industriali, assicura una luce brillante e naturale con un consumo ridotto, contribuendo a ottimizzare i costi energetici senza rinunciare alla qualità luminosa. La sua compatibilità con impianti esistenti lo rende una soluzione pratica e sostenibile per l'illuminazione professionale.

Produttore

LEDTUBE T8 EM ENTRY 600 8W 6500K per ambienti commerciali e industriali