Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSET8EM188402
Cod. Produttore
ET8EM188402
Cod. EAN
4099854865145

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 8W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo: LEDTube T8
  • Emissione luminosa: uniforme
  • Applicazione: commerciale/industriale
  • Risparmio energetico: elevato
  • Installazione: facile
  • Serie: EM Entry 600
LED Tube T8 con potenza di 8W, ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e duratura. Offre una luce naturale con temperatura colore 4000K, garantendo un'illuminazione uniforme e confortevole. Progettato per un facile montaggio e sostituzione, questo tubo LED è adatto a diverse installazioni elettriche, assicurando risparmio energetico e riduzione dei costi di manutenzione. La tecnologia avanzata garantisce prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: LEDTube T8 EM Entry 600 è una lampada a LED da 8 watt con temperatura di colore 4000K, ideale per un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Progettata per sostituire i tubi fluorescenti tradizionali, garantisce un risparmio energetico significativo e una lunga durata. La sua emissione luminosa uniforme e la facilità di installazione la rendono perfetta per ambienti commerciali e industriali che richiedono una luce chiara e naturale. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile e sostenibile per l'illuminazione elettrica professionale.

Produttore

LEDTUBE T8 EM 8W 4000K per ambienti commerciali e industriali