Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSET8EM188302
Cod. Produttore
ET8EM188302
Cod. EAN
4099854865121

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 8W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo: Tubo LED T8
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Uffici e negozi
  • Consumo: Ridotto
  • Serie: EM ENTRY
  • Efficienza: Alta
LEDtube T8 EM Entry da 600 mm con potenza di 8W e temperatura di colore 3000K. Progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di qualità, questo tubo LED garantisce un'ottima resa luminosa con un consumo energetico ridotto. Ideale per applicazioni in ambienti interni, assicura una lunga durata e un'installazione semplice, rappresentando una soluzione affidabile per il risparmio energetico e la sostenibilità. Descrizione del produttore: LEDTUBE T8 EM ENTRY 600 8W 830 è un tubo LED progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità con un consumo energetico ridotto di 8 watt. Ideale per sostituire le tradizionali lampade fluorescenti T8, garantisce una luce calda con temperatura colore 3000K, perfetta per ambienti interni che richiedono un'illuminazione confortevole e uniforme. La tecnologia LED assicura una lunga durata e una maggiore affidabilità, riducendo i costi di manutenzione e consumi energetici. Questo prodotto è adatto per applicazioni in uffici, negozi e spazi commerciali che richiedono soluzioni di illuminazione sostenibili e performanti.

Produttore

LEDTUBE T8 8W 3000K EM ENTRY per illuminazione interna