Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSET8EM588652
Cod. Produttore
ET8EM588652
Cod. EAN
4099854865619

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 22W
  • Temperatura: 6500K
  • Tipo: LEDTUBE T8
  • Serie: EM ENTRY 1500
  • Consumo ridotto: efficiente
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: civili e industriali
  • Compatibilità: sistemi emergenza
Lampada LED T8 con alimentazione di emergenza integrata, potenza di 22 watt e temperatura di colore 6500K. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un sistema di illuminazione di emergenza affidabile e a basso consumo energetico. La tecnologia LED assicura un'elevata resa luminosa con un consumo ridotto rispetto alle lampade tradizionali, contribuendo a ottimizzare i costi energetici e la sostenibilità ambientale. Adatta a installazioni in ambienti commerciali e industriali, offre una soluzione pratica e sicura per mantenere l'illuminazione anche in caso di interruzione di corrente. Descrizione del produttore: Il LEDTUBE T8 EM ENTRY 1500 da 22W con temperatura colore 6500K è una soluzione efficiente per l'illuminazione elettrica, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Questo tubolare LED offre un consumo energetico ridotto mantenendo un'elevata resa luminosa, ideale per ambienti che richiedono una luce intensa e naturale. La tecnologia integrata assicura una lunga durata e affidabilità, rendendo il prodotto adatto sia per installazioni civili che industriali. La sua compatibilità con sistemi di emergenza lo rende una scelta versatile per applicazioni che necessitano di sicurezza e continuità luminosa.

Produttore

LEDTUBE T8 EM ENTRY 1500 22W 6500K illuminazione elettrica