Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSET8EM588402
Cod. Produttore
ET8EM588402
Cod. EAN
4099854865275

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 22W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo: LED tube T8
  • Compatibilità: Emergenza
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Residenziali, industriali
  • Durata: Prolungata
  • Serie: EM Entry 1500
LED tube T8 con potenza di 22W e temperatura colore 4000K, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Ideale per applicazioni di emergenza grazie alla funzione EM ENTRY, questo tubo LED offre un'alta resa luminosa con un consumo energetico ridotto, contribuendo a un ambiente più sostenibile. La sua struttura compatta e il design robusto lo rendono adatto all'installazione in vari contesti elettrici, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: LED tube T8 EM Entry 1500 22W840 is a high-efficiency lighting solution designed for electrical installations requiring reliable and energy-saving illumination. This LED tube offers a power consumption of 22 watts and a color temperature of 4000K, providing bright and natural white light ideal for various indoor environments. Its design ensures compatibility with emergency lighting systems, making it suitable for safety applications. The product combines durability and performance, delivering long-lasting light output while reducing energy costs. It is an excellent choice for upgrading traditional fluorescent tubes to modern LED technology in residential, commercial, and industrial settings.

Produttore

LEDTUBE T8 EM 22W 4000K luce naturale per interni