Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSET8EM588302
Cod. Produttore
ET8EM588302
Cod. EAN
4099854865244

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 22W
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo: LED tube T8 EM
  • Accensione: Immediata
  • Risparmio energetico: Elevato
  • Durata: Lunga
  • Serie: Entry
LEDtube T8 EM Entry 1500 è una soluzione di illuminazione a LED efficiente e versatile, progettata per sostituire i tradizionali tubi fluorescenti T8. Con una potenza di 22 watt e una temperatura di colore 830, offre una luce calda e confortevole ideale per ambienti interni. Questo tubo LED garantisce un risparmio energetico significativo e una lunga durata, riducendo i costi di manutenzione. La tecnologia EM integrata consente un funzionamento sicuro e affidabile anche in situazioni di emergenza, assicurando continuità luminosa. Perfetto per applicazioni residenziali e commerciali, combina prestazioni elevate con un design compatto e facile da installare. Descrizione del produttore: LED tube T8 EM Entry da 1500 mm con potenza di 22W e temperatura colore 3000K. Questo tubo LED è progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per sostituire i tradizionali tubi fluorescenti, garantendo risparmio energetico e lunga durata. La tonalità di luce calda crea un ambiente confortevole, adatto a vari contesti interni. La tecnologia integrata assicura accensione immediata e compatibilità con impianti elettrici esistenti, rendendo questo prodotto una soluzione affidabile e performante per l'illuminazione professionale e domestica.

Produttore

LED tube T8 EM Entry 1500mm 22W 3000K luce calda interni