Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSET8EM368652
Cod. Produttore
ET8EM368652
Cod. EAN
4099854865220

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 16W
  • Lunghezza: 1200 mm
  • Temperatura colore: 6500K
  • Tipo: LED Tube T8
  • Applicazione: Entry
  • Risparmio energia: Sì
  • Durata: Lunga
  • Serie: EM
Lampada LED T8 con alimentazione di emergenza integrata, potenza di 16 watt e temperatura colore 6500K. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura in caso di interruzione della corrente, questa lampada è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e continuità luminosa. Il design compatto e la tecnologia LED assicurano un risparmio energetico significativo rispetto alle soluzioni tradizionali, offrendo al contempo una luce uniforme e di alta qualità. Adatta per installazioni in ambienti commerciali e industriali, garantisce performance affidabili e manutenzione ridotta. Descrizione del produttore: LED tube T8 EM Entry da 1200 mm con potenza di 16W e temperatura colore 6500K. Progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di lunga durata, questo tubo LED è ideale per sostituire le tradizionali lampade fluorescenti, garantendo risparmio energetico e riduzione dei costi di manutenzione. La sua struttura compatta e il design semplice lo rendono adatto a molteplici applicazioni in ambito elettrico, assicurando una luce uniforme e brillante.

Produttore

LEDTUBE T8 EM Entry 1200mm 16W 6500K illuminazione efficiente