Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSET8EM368402
Cod. Produttore
ET8EM368402
Cod. EAN
4099854865206

Informazioni di prodotto

Lampada LED T8 EM Entry da 1200 mm, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con impianti esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto (16W)
  • Lunga durata e minori costi di manutenzione
  • Luce neutra 4000K per ambienti confortevoli
Descrizione del produttore: LED Tube T8 EM Entry da 1200 mm con potenza di 16W e temperatura colore 4000K. Questa lampada LED è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti professionali e residenziali. Grazie al suo design compatto e alla tecnologia LED avanzata, garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, riducendo i costi di manutenzione. La tonalità di luce neutra favorisce un ambiente luminoso e confortevole, adatto a diverse applicazioni di illuminazione interna.