Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSET8EM368302
Cod. Produttore
ET8EM368302
Cod. EAN
4099854865183

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 16W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Alimentatore: integrato emergenza
  • Lunghezza: 1200 mm
  • Tipo: LED Tube T8
  • Applicazioni: commerciali e industriali
  • Efficienza: risparmio energetico
  • Serie: EM ENTRY
LEDTUBE T8 EM ENTRY 1200 16W830 è un tubo LED innovativo progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con una potenza di 16W e una temperatura colore di 3000K, garantisce una luce calda ideale per ambienti interni, migliorando il comfort visivo. La sua lunghezza di 1200 mm lo rende compatibile con molte installazioni standard, mentre la tecnologia LED assicura un risparmio energetico significativo rispetto alle soluzioni tradizionali. Questo tubo è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e duraturo nel settore dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: LED Tube T8 con alimentatore integrato per emergenza, potenza di 16W e temperatura colore 3000K. Ideale per l'illuminazione efficiente e sicura in ambienti che richiedono continuità di luce anche in caso di interruzione della corrente. Design compatto e facile da installare, garantisce un'illuminazione uniforme e di qualità, riducendo i consumi energetici rispetto alle soluzioni tradizionali. Adatto per applicazioni commerciali e industriali dove è fondamentale la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto elettrico.

Produttore

LED Tube T8 emergenza 16W 3000K compatto installazione semplice