Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSST8EM58840EA2
Cod. Produttore
ST8EM58840EA2
Cod. EAN
4099854223334

Informazioni di prodotto

LED TUBE T8 EM ENERGY EFFICIENCY CLASS A 1500 mm 17.6W 840
Tubi LED ad alte prestazioni per alimentatori elettromagnetici (CCG) e reti AC, EEC A. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA. Efficienza estremamente elevata di 210 lm/W. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1). Marchio ENEC 10 VDE. Durata: fino a 100.000 ore. Grado di protezione: IP20. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Vantaggi del prodotto: Massimo risparmio energetico possibile grazie alla classe di efficienza energetica A. Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione. Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Risparmio energetico fino al 72% (rispetto alla lampada fluorescente T8). Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza. Funziona anche a temperature basse. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50 °C. Illuminazione delle aree di produzione. Zone trafficate e corsie. Supermercati e grandi magazzini. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatori a basse perdite e tradizionali. Consulenza legale: Efficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi. Consigli per la sicurezza: Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.. Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. Non adatto per l'illuminazione di emergenza.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione..

Serie

LED_TUBE_T8_EM_ENERGY_EFFICIENCY_CLASS_A

Produttore

LEDTUBE T8 EM EECA S 1500 17.6W 840